{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 8-32 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 4,16 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 8,34 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137860 8-32 | |
EAN / GTIN | 4045197080165 | |
Număr producător | 137860 8-32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
13,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
13,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |