{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 10-24 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 4,83 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 9,66 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137860 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197080172 | |
Număr producător | 137860 10-24 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
30,26 €
11,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
13,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
13,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
⌀ Filet | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm |
Dimensiunea filetului | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Clasa de toleranţă | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
Adâncimea filetului | 9,66 mm | 14,49 mm | 14,49 mm | 12 mm | 14,49 mm |