{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1/2-13 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,954 mm | |
Pasi/inch | 13 | |
⌀ Filet | 12,7 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 25,4 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137860 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197080233 | |
Număr producător | 137860 1/2-13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
45,24 €
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
38,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Pas filet | 1,954 mm | 1,954 mm | 1,954 mm | 1,954 mm | 1,954 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Adâncimea filetului | 25,4 mm | 25,4 mm | 31,75 mm | 31,75 mm | 31,75 mm |