{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/4-10 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,54 mm | |
Pasi/inch | 10 | |
⌀ Filet | 19,05 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 16,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 38,1 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137860 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4045197080264 | |
Număr producător | 137860 3/4-10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
65,31 €
28,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
190,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
209,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
58,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Pasi/inch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensiunea filetului | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC LH | 3/4-10 UNC |
Pas filet | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Clasa de toleranţă | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Adâncimea filetului | 38,1 mm | 38,1 mm | 47,63 mm | 47,63 mm | 47,63 mm |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |