{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/8-16 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,06 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137860 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197080219 | |
Număr producător | 137860 3/8-16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
117,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
126,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
129,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
22,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | C | C | C | C | C | C |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Pasi/inch | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Dimensiunea filetului | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC |
⌀ găurii de centrare | 8 mm | 7,95 mm | 7,95 mm | 7,95 mm | 7,95 mm | 8 mm |
Clasa de toleranţă | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |