Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm

Cod articol: 122765 4,5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 29,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 36 mm
Lungimea totală L 74 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,15 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122765 4,5
EAN / GTIN 4045197398697
Număr producător 122765 4,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
Oţel < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Tăişul principal convex cu rotunjirea uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produse succesoare recomandate sunt nr. 122761 şi 122762.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,5mm

Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm

La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
61,00 €
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat
45,55 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
90,80 €
Execuţie 6×D 6×D 6×D 6×D
Inel colorat verde verde verde roşie
Lungimea totală L 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Răcire interioară Da, cu 25 bari Da, cu 25 bari Da, cu 25 bar Da, cu 25 bar
⌀ nominal DC 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Unghiul la vârf 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături