Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm

Cod articol: 122765 12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nominel ⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 53 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 71 mm
Samlet længde L 118 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,32 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122765 12
Număr producător 122765 12

Tabel de aplicaţii

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
Stål < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
70
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Descriere

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed.
Konvekse hovedskær med afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 122761 og 122762.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 12mm

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm

La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
802,13  DKK
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.463,91  DKK
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
178,00 €
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat
86,11 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
174,50 €
Belægning TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Nominel ⌀ DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Skæremateriale HM HM Carbură Carbura Carbura Carbură monobloc
Spånnotlængde Lc 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături