{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122765 9,8 | |
Număr producător | 122765 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,8mm |
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
139,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |