{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nominal ⌀ DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
recommended maximum drilling depth L2 | 30 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Flute length Lc | 36 mm | |
Overall length L | 74 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.15 mm/rev. | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122765 4 | |
Număr producător | 122765 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm |
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
7.434,37 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
661,55 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
671 livrabil imediat
329,58 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
676,45 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | green | grøn | grøn | grøn | rød |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | yes, with 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominal ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
recommended maximum drilling depth L2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |