{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122765 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197399434 | |
Număr producător | 122765 19,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19,5mm |
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
335,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 19,5mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
270,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |