{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122765 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197398574 | |
Număr producător | 122765 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,2mm |
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | roşie |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm |