{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122681 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406792053 | |
Număr producător | 122681 8,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 8,6 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |