{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122681 6,6 | |
EAN / GTIN | 4062406791858 | |
Număr producător | 122681 6,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 6,6 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roz | albastru | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |