{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122681 14 | |
EAN / GTIN | 4062406792329 | |
Număr producător | 122681 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 14 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
261,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | roz | albastru | verde | verde | roşie |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | p6 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |