{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77,05 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122681 13,5 | |
EAN / GTIN | 4062406792312 | |
Număr producător | 122681 13,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 13,5 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
261,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roz | albastru | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |