{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122681 3,2 | |
EAN / GTIN | 4062406791513 | |
Număr producător | 122681 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,2mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | roz | albastru |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 mm | 23,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |