{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53,05 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122681 7,1 | |
EAN / GTIN | 4062406791902 | |
Număr producător | 122681 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 7,1 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | roz | albastru | verde | galben | verde |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53,05 | 53 | 53 | 53 | 53 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |