{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61,05 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122681 8,1 | |
EAN / GTIN | 4062406792008 | |
Număr producător | 122681 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 8,1 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
⌀ nominal DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61,05 | 61 | 61 | 61 | 61 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |