{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122391 9 | |
EAN / GTIN | 4067263006893 | |
Număr producător | 122391 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | fără | verde | verde | verde | verde | roşu |
Răcire interioară | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |