{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122391 4 | |
EAN / GTIN | 4067263006398 | |
Număr producător | 122391 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 4mm
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | fără | verde | verde | verde | verde | roşu |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |