{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122391 7,2 | |
EAN / GTIN | 4067263006718 | |
Număr producător | 122391 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 7,2mm
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
⌀ nominal DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |