{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122391 8,8 | |
EAN / GTIN | 4067263006879 | |
Număr producător | 122391 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,8mm
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |