{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122391 8,3 | |
EAN / GTIN | 4067263006824 | |
Număr producător | 122391 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,3mm
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
€ 42,90
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
32,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
52,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | zonder | žalia | žalia | žalias | žalias |
Răcire interioară | nu | nee | ne | taip, su 25 bar | ne | taip, su 25 bar |
⌀ nominal DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Spiraalboor | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |