{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 17,7 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122391 17,7 | |
EAN / GTIN | 4067263007296 | |
Număr producător | 122391 17,7 |