{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,55 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122307 9 | |
EAN / GTIN | 4045197757043 | |
Număr producător | 122307 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 9 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
115,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |