{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122307 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197756473 | |
Număr producător | 122307 3,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |