{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,7 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122307 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197757432 | |
Număr producător | 122307 19,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 19,5 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
441,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
441,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
229,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | galben | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 | 79 | 79 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 |