{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,55 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122307 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197756992 | |
Număr producător | 122307 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 8,5 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
115,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | albastru | verde | verde | roşie | roz |
Lungimea totală L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
⌀ nominal DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |