{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,65 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122307 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197757289 | |
Număr producător | 122307 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 14,5 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
265,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
222,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | galben | verde | verde | roşie | roz |
Lungimea totală L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |