Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 13,5mm

Cod articol: 122307 13,5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 13,5 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 39,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 60 mm
Lungimea totală L 107 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,65 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122307 13,5
EAN / GTIN 4045197757258
Număr producător 122307 13,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
360
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GRP
N
80
CRP
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Acoperirile DLC sp2 ale noii generații cu coeficienți de frecare reduși au ca efect o îndepărtare excelentă a așchiilor. Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 6 faţete de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.