{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18,8 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 50,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,7 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122307 18,8 | |
EAN / GTIN | 4045197757418 | |
Număr producător | 122307 18,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 18,8mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
441,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
441,00 €
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
441,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
229,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
229,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
229,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | DLC | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm |
⌀ nominal DC | 18,8 mm | 18,8 mm | 18,8 mm | 18,8 mm | 18,8 mm | 18,8 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |