{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114500 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020468 | |
Număr producător | 114500 10,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,1mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
|
|
Inel colorat | albastru | roşu | fără | fără | albastru | fără |
Lungimea totală L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |