{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,3 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113280 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197007674 | |
Număr producător | 113280 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 9,3 mm
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
25,70 €
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
35,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
33,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
5,15 €
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | albastru | fără |
Lungimea totală L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ cozii Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |