Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

mm
-
mm
kg
-
kg
364produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

Protejați-vă mâinile cu mănuși rezistente la tăieturi

Mănușile de protecție împotriva tăieturilor fac parte din categoria echipamentelor de protectie. Cu ajutorul lor, pot fi evitate rănile provocate de uneltele cu muchii ascuțite și de materialele de lucru. Fie că este vorba de asamblare, de prelucrarea metalelor sau a sticlei, de industria alimentară sau de industria auto - mănușile rezistente la tăieturi reduc semnificativ riscul de tăiere a mâinilor, fără a limita libertatea de mișcare la locul de muncă. Mănușile noastre rezistente la tăieturi impresionează, de asemenea, printr-o potrivire confortabilă, o țesătură respirabilă, precum și o rezistență ridicată la abraziune, ceea ce le conferă mănușilor o durată de viață lungă. Aici, în magazinul online Hoffmann Group, puteți alege din numeroase mănuși de protecție împotriva tăieturilor, precum și multe alte mănuși de protecție.

De ce sunt atât de importante mănușile rezistente la tăieturi

Tăieturile de pe mâini nu numai că pot fi foarte dureroase, dar pot afecta și capacitatea angajaților dumneavoastră de a lucra pentru o perioadă lungă de timp. Prin urmare, asigurați-vă că angajații dvs. au o protecție adecvată a mâinilor. Mănușile de înaltă calitate, rezistente la tăieturi, oferă protecție împotriva pericolelor mecanice. De asemenea, acestea sunt deosebit de rezistente la înțepături. Datorită compozițiilor inovatoare ale materialelor, libertatea de mișcare și dexteritatea nu sunt limitate în timpul lucrului. Mănușile pot fi folosite pentru diverse domenii de lucru, de exemplu:

  • producția de sticlă

  • asamblarea pieselor metalice și a componentelor.

  • prelucrarea tablelor metalice

  • asamblarea cu risc mediu de tăiere

  • manipularea obiectelor cu muchii ascuțite.

  • tăierea pieselor mici, ușor uleioase

  • prelucrarea pieselor de lucru cu ulei de tăiere.

  • manipularea foilor uleioase și a pieselor de mașini

  • tăierea, perforarea și ștanțarea

Mănuși de protecție realizate din materiale de ultimă generație

În gama noastră de mănuși de lucru, veți găsi mănuși de protecție împotriva tăieturilor, realizate din materiale moderne și performante. În funcție de compoziția materialului, mănușile sunt potrivite pentru diferite domenii de lucru.

  • Modelele cu un înveliș din PU pur oferă o aderență bună în medii de lucru uscate și ușor umede. Acestea pot fi utilizate pentru lucrări foarte delicate în medii ușor murdare sau ușor uleioase. Mănușile respirabile sunt confecționate dintr-un material care absoarbe transpirația și oferă dexteritate ridicată și cel mai bun simț tactil.

  • Mănușile rezistente la tăieturi, cu un strat complet de nitril și un al doilea strat de nitril șlefuit în palmă, oferă o combinație de respingere a uleiului și o aderență sigură pe obiecte grase și uleioase.

  • Mănușile cu acoperire de vinil au o bună protecție la tăiere, rezistență ridicată la abraziune și asigură confort sporit. Palma de vinil oferă o aderență sigură în medii uscate - ideal pentru ambalarea cartonului și pentru munca de logistică.

  • Multe mănuși sunt fără silicon. Mănușile de protecție fără amprente sau fără silicon împiedică rămânerea amprentelor pe produsele fabricate. Acest lucru este foarte important, printre altele, pentru lucrările de vopsire ulterioare.

La noi veți găsi mănuși de protecție împotriva tăieturilor pentru zone de lucru specifice, precum și modele universale și mănuși de protecție pentru lucrări de precizie. Pentru munca deosebit de periculoasă și solicitantă, se recomandă mănuși rezistente la tăieturi, cu palme căptușite, protecții pe spatele mâinii și întărituri la articulațiile degetelor. Întăririle asigură protecție împotriva loviturilor și a vânătăilor. Oferim, de asemenea, mănuși rezistente la tăieturi mai lungi, care acoperă zona inferioară a brațului. Acestea sunt utilizate ca protecție împotriva tăieturilor pentru încheieturi și înlocuiesc astfel o protecție suplimentară pentru braț.

Mănuși rezistente la tăieturi, cu un confort ridicat

În plus față de materialele folosite, confortul și ergonomia mănușilor de protecție joacă, de asemenea, un rol decisiv. Chiar dacă angajații dvs. poartă mănuși rezistente la tăieturi, ei trebuie să poată lucra cu precizie și rapiditate. În acest scop, mănușile rezistente la tăieturi trebuie

  • să fie confortabile

  • să permită un grad ridicat de flexibilitate

  • să fie cât mai respirabile posibile și să asigure un climat bun

  • să ofere o bună rezistență la tăiere și abraziune

  • să asigure o senzație tactilă plăcută.

O condiție prealabilă pentru un confort ridicat la purtare este mărimea potrivită. Dacă acestea sunt prea mici sau prea mari, mănușile nu își pot îndeplini pe deplin funcția de protecție. În magazinul nostru veți găsi mănuși de protecție împotriva tăieturilor în diferite mărimi. Sfat: Înainte de lucrul efectiv, mănușile trebuie să fie testate pentru a determina potrivirea corectă.

Protecția împotriva tăieturilor: clasificarea claselor de protecție

Până acum, clasificarea clasei de protecție în Europa se făcea conform standardului EN 388:2003. Datorită dezvoltării constante a materialelor și a utilizării așa-numitelor fibre de înaltă performanță, a fost necesară adaptarea testelor și clasificării mănușilor de protecție împotriva tăieturilor. Din 2016, este în vigoare standardul EN 388:2016, conform căruia mănușile de protecție împotriva tăieturilor sunt clasificate în niveluri de protecție de la 1 la 5. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât mănușa este mai rezistentă la tăieturi. Mănușile cu nivelul de protecție 5 oferă cea mai mare protecție împotriva tăieturilor, în timp ce mănușile cu nivelul de protecție 3 sau mai mare sunt denumite mănuși rezistente la tăieturi. Această clasă de protecție este suficientă pentru toate lucrările convenționale cu obiecte și unelte ascuțite. În cazul în care există un risc ridicat de tăieturi, de exemplu, în industria de prelucrare a sticlei sau atunci când se lucrează cu unelte de tăiere ascuțite, sunt necesare mănuși rezistente la tăieturi cu un nivel de protecție 5.

Cumpărați online mănuși de protecție împotriva tăieturilor, de înaltă calitate, de la Hoffmann Group

Indiferent pentru ce muncă și pentru ce sectoare industriale aveți nevoie de mănuși rezistente la tăieturi, veți găsi la noi produsele potrivite. Vă oferim siguranță pentru mâinile dvs. pentru fiecare aplicație în parte. Aici, în magazinul nostru online, veți găsi modele de calitate superioară și la cel mai bun raport calitate-preț. Faceți click pe ofertele noastre și descoperiți mănușile noastre de calitate superioară.

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături