Pereche de mănuşi uvex C300 foam 7

Cod articol: 094480 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    15,77 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    13,14 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Fără silicon: da
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie uvex C300
    Proprietate a mănușilor Fără silicon
    Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
    Ajustabilitate foarte bun(ă)
    EN 388 3X42C
    Material de suport Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
    Strat de acoperire Nitril
    Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
    Domeniu de utilizare Allround
    Culoarea negru
    Material acoperire PU
    Mărimea mănuşilor 7
    Greutate 14,9 g
    EN 388 Rezistenţă la abraziune 4
    EN 388 Rezistenţă la tăiere 3
    EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
    EN 388 Rezistenţă la perforare 2
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Fără silicon da
    Capacitate de aerisire bun(ă)
    Fără DMF da
    Simţ tactil foarte bun(ă)
    Prindere în condiţii umede moderat(ă)
    Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
    Protecţie la temperaturi înalte nu există
    Categorie de protecţie Categoria a II-a
    Tip de mănuşi Mănuşi universale
    Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
    Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094480 7
    EAN / GTIN 4048612021811
    Număr producător 6054407

    Descriere

    Execuţie:

    Seria uvex 300. Mănuşi uşoare, inovative, cu tehnologie Bamboo-TwinFlex®, ce oferă o bună protecţie la tăiere, rezistenţă mare la uzură şi o senzaţie plăcută la purtare. Procedeul climazone uvex asigură o mare flexibilitate şi un climat bun al mănuşilor, împreună cu o sensibilitate tactilă bună. Standard Öko-Tex® 100 şi fără silicon.
    C300 foam. Cu strat de acoperire Soft-Grip-Foam pentru prindere sigură în medii de lucru umede.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.