{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | uvex C300 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Ajustabilitate | foarte bun(ă) | |
EN 388 | 3X42C | |
Material de suport | Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru | |
Material acoperire | PU | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
Greutate | 14,9 g | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 3 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 2 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără silicon | da | |
Capacitate de aerisire | bun(ă) | |
Fără DMF | da | |
Simţ tactil | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | moderat(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | moderat(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094480 9 | |
EAN / GTIN | 4048612021835 | |
Număr producător | 6054409 |