Pereche de mănuşi Camapur® Cut 627+, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094476 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    16,37 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    13,64 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • caracteristică electrostatică: 0,3 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
  • Fără silicon: da
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Camapur®
Conţinut 1
Tehnologie de tricotat 13G
caracteristică electrostatică 0,3 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Denumirea producătorului Camapur Cut 627+
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 4341X
Material de suport HPPE
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea gri / negru
Material acoperire PU
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 73 g
Lungime 240 mm - 260 mm
EN 388 Rezistenţă la abraziune 4
EN 388 Rezistenţă la tăiere 3
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără silicon da
Capacitate de aerisire foarte bun(ă)
Fără DMF da
Simţ tactil bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094476 7
EAN / GTIN 4008198862772
Număr producător 062707841E

Descriere

Execuţie:

Camapur® Cut 627+. Mănuşi flexibile de protecţie împotriva tăieturilor pentru lucrări de montaj în mediu de lucru uscat şi puţin uleios. Cu strat subţire de acoperire PU pentru confort sporit la purtare şi capacitatea crescută de aerisire. Siguranţă bună la prindere şi în cazul componentelor uşor uleioase. Recomandate în special pentru prelucrarea tablelor, la activităţi de montaj cu riscuri medii de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.