Pereche de mănuşi uvex C500 foam 7

Cod articol: 094550 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    22,14 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    18,45 € / Pereche
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Standard: EN 407
  • Fără silicon: da
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex C500
Proprietate a mănușilor Fără silicon
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Material de suport Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea antracit / galben-lămâie
Standard EN 407
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 32,8 g
EN 388 Rezistenţă la abraziune 4
EN 388 Rezistenţă la tăiere C
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
EN 388 Rezistenţă la perforare 2
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără silicon da
Capacitate de aerisire bun(ă)
Fără DMF nu
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094550 7
EAN / GTIN 4048612015100
Număr producător 6049407

Descriere

Execuţie:

uvex C500 foam. Mănuşi fără silicon cu rezistenţă bună la uzură mecanică şi aderenţă foarte bună în mediu uscat şi uşor umed. Recomandată pentru căldură de contact de până la 100°C.
Seria uvex 500. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor cu tehnologie Bamboo TwinFlex® din bambus şi viscoză, HPPE şi poliamidă pentru o senzaţie plăcută la purtare şi o reglare avansată a climei.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226