{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HyFlex® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
Ajustabilitate | foarte bun | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de suport | INTERCEPT™ | |
Strat de acoperire | PU/Nitril | |
Material | PU/Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | gri / galben-lămâie | |
Standard | EN 407 | |
Material acoperire | PU/Nitril | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Greutate | 30 g | |
Lungime | 225 mm | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 3 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 2 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără silicon | da | |
Capacitate de aerisire | bun | |
Fără DMF | da | |
Simţ tactil | bun | |
Prindere în condiţii umede | bun | |
Prindere în condiţii alunecoase | bun | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094471 7 | |
EAN / GTIN | 10076490053434 | |
Număr producător | 11-423/7 |