{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MASTER CUT | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Material de suport | HPPE | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Domeniu de utilizare | Precizie; Allround | |
Culoarea | gri / negru | |
Mărimea mănuşilor | 6 | |
Lungime | 250 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094417 6 | |
EAN / GTIN | 4062406273514 | |
Număr producător | 094417 6 |