Pereche de mănuşi 6360 // OIL GRIP CUT 7

Cod articol: 094458 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    11,04 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    9,20 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Conţinut 1
    Tehnologie de tricotat 13G
    EN 388 4344D
    Material de suport HPPE
    Strat de acoperire Nitril
    Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
    Domeniu de utilizare Allround
    Culoarea negru / gri
    Mărimea mănuşilor 7
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Categorie de protecţie Categoria a II-a
    Tip de mănuşi Mănuşi universale
    Clasă de protecţie împotriva tăieturilor D
    Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094458 7
    EAN / GTIN 4059904037410
    Număr producător 6360/7

    Descriere

    Execuţie:

    6360 Oil Grip Cut. Mănuşi de protecţie împotriva tăierii cu tehnologia Oil Grip. Un strat de acoperire complet din nitril şi un al doilea strat pe palmă din nitril şlefuit permit o combinaţie între impermeabilitatea la ulei şi prinderea sigură a obiectelor uleioase şi grase.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.