Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi KryTech 579, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094465 7
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex
  • Fără silicon: da
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Inhalt 96
Proprietate a mănușilor Fără latex
Ajustabilitate bun(ă)
EN 388 4342B
Material de suport PEHD
Beschichtung PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Anwendungsbereich Precizie
Culoarea gri / alb
Material acoperire PU
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 25 g
Lungime 220 mm - 270 mm
EN 388 Rezistenţă la abraziune 4
EN 388 Rezistenţă la tăiere 3
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
EN 388 Rezistenţă la perforare 3
Verwendung de folosinţă multiplă
Fără silicon da
Capacitate de aerisire bun(ă)
Fără DMF nu
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Identificare și clasificare

Cod articol 094465 7
Număr producător 579 7
Producător Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

KryTech 579. Pentru lucrări foarte fine în mediu de lucru foarte puţin murdar şi uscat. Dexteritate ridicată şi sensibilitate tactilă optimă. Material care permite aerisirea mâinii, absorbant pentru transpiraţie.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.