{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113006 2 | |
EAN / GTIN | 4062406735005 | |
Număr producător | 113006 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 2mm
La cerere
În stoc
1.972 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.256 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 56,26
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 46,85
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 118,48
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 98,70
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.346 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 56,98
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 47,56
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 116,82
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 97,39
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 140,66
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 117,17
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 235,18
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 196,08
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 50,18
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 41,84
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 106,09
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 88,45
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd | TiAlN |
Lungimea totală L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Răcire interioară | nu | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
⌀ nominal DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |