{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SIMPLEX | |
Comprimento da cabeça com insertos | 165 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 80 mm | |
Comprimento do cabo | 400 mm | |
Comprimento total | 490 mm | |
Peso | 2,66 kg | |
Material da caixa | Fundición de acero | |
Material do inserto | Superplástico, semiduro | |
Material do cabo | Madera | |
Cor | branco | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 753100 80G | |
EAN/GTIN | 4030618300212 | |
Número do fabricante | 3007.080 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Martelo macio SIMPLEX com insertos de superplástico 80G
sob pedido
Em stock
236 peças em stock
105,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
108,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
74,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | branco | natural | negro |
Comprimento total | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Comprimento da cabeça com insertos | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ da área de impacto dos insertos | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Comprimento do cabo | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Tipo de produto | Martelo | Martillo | Martillo |