{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SIMPLEX | |
Comprimento da cabeça com insertos | 135 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 50 mm | |
Comprimento do cabo | 310 mm | |
Comprimento total | 365 mm | |
Peso | 0,675 kg | |
Material da caixa | Aluminio | |
Material do inserto | Superplástico, semiduro | |
Cor | blanco | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 753100 50A | |
EAN/GTIN | 4030618300502 | |
Número do fabricante | 3107.050 |