{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SIMPLEX | |
Comprimento da cabeça com insertos | 215 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 125 mm | |
Comprimento do cabo | 900 mm | |
Comprimento total | 1.050 mm | |
Peso | 7,7 kg | |
Material da caixa | Fundición de acero | |
Material do inserto | Superplástico, semiduro | |
Material do cabo | Nogal negro | |
Cor | blanco | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 753100 125G | |
EAN/GTIN | 4030618300878 | |
Número do fabricante | 3007.125 |