{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SIMPLEX | |
Comprimento da cabeça com insertos | 145 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 60 mm | |
Comprimento do cabo | 340 mm | |
Comprimento total | 405 mm | |
Peso | 1,44 kg | |
Material da caixa | Aço fundido | |
Material do inserto | Superplástico, meio duro | |
Material do cabo | Madeira | |
Cor | branco | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 753100 60G | |
EAN/GTIN | 4030618300205 | |
Número do fabricante | 3007.060 |