{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SIMPLEX | |
Série | Martelo macio SIMPLEX | |
Comprimento da cabeça com insertos | 90 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 30 mm | |
Comprimento do cabo | 260 mm | |
Comprimento total | 300 mm | |
Peso | 0,345 kg | |
Material da caixa | Aço fundido | |
Material do inserto | Plástico, duro | |
Material do cabo | Madeira | |
Cor | vermelho | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 752900 30G | |
EAN/GTIN | 4030618300137 | |
Número do fabricante | 3006.030 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Martelo macio SIMPLEX com insertos de plástico 30G
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
19,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
23,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
19,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
19,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | vermelho | natural | preto | vermelho |
Comprimento total | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Comprimento da cabeça com insertos | 90 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ da área de impacto dos insertos | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Comprimento do cabo | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Material do inserto | Plástico, duro | |||
Tipo de produto | Martelo | Martillo | Martelo | Martelo |