{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da cabeça com insertos | 92 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 30 mm | |
Comprimento do cabo | 260 mm | |
Comprimento total | 300 mm | |
Peso sem insertos | 228 g | |
Cor | rojo | |
sem ricochete | sim | |
Insertos combináveis | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 752510 30G | |
EAN/GTIN | 4045197976390 | |
Número do fabricante | 752510 30G | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |