{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da cabeça com insertos | 116 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 40 mm | |
Comprimento do cabo | 275 mm | |
Comprimento total | 330 mm | |
Peso sem insertos | 418 g | |
Cor | rojo | |
sem ricochete | sim | |
Insertos combináveis | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 752510 40G | |
EAN/GTIN | 4045197977007 | |
Número do fabricante | 752510 40G |